

99.20 CHF/ Unitéhors TVA
107.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 99.20 CHF | - |
4+ | 85.30 CHF | 14.01% |
10+ | 74.80 CHF | 24.60% |
20+ | 66.80 CHF | 32.66% |
30+ | 62.30 CHF | 37.20% |
50+ | 60.70 CHF | 38.81% |
100+ | 58.70 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0295-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |