

229.00 CHF/ Unitéhors TVA
247.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 229.00 CHF | - |
4+ | 196.00 CHF | 14.41% |
10+ | 172.00 CHF | 24.89% |
20+ | 154.00 CHF | 32.75% |
30+ | 143.50 CHF | 37.34% |
50+ | 140.00 CHF | 38.86% |
100+ | 135.00 CHF | 41.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.51 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 321 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |