

119.50 CHF/ Unitéhors TVA
129.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 119.50 CHF | - |
4+ | 102.50 CHF | 14.23% |
10+ | 89.90 CHF | 24.77% |
20+ | 80.30 CHF | 32.80% |
30+ | 75.00 CHF | 37.24% |
50+ | 73.10 CHF | 38.83% |
100+ | 70.50 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R22 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |