

97.50 CHF/ Unitéhors TVA
105.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 97.50 CHF | - |
4+ | 83.80 CHF | 14.05% |
10+ | 73.50 CHF | 24.62% |
20+ | 65.80 CHF | 32.51% |
30+ | 61.40 CHF | 37.03% |
50+ | 59.80 CHF | 38.67% |
100+ | 57.70 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |