

65.00 CHF/ Unitéhors TVA
70.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 65.00 CHF | - |
4+ | 55.80 CHF | 14.15% |
10+ | 49.00 CHF | 24.62% |
20+ | 43.70 CHF | 32.77% |
30+ | 40.80 CHF | 37.23% |
50+ | 39.80 CHF | 38.77% |
100+ | 38.40 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0291-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |