

2'039.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'204.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'039.00 CHF | - |
4+ | 1'848.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'834.00 CHF | 10.05% |
20+ | 1'820.00 CHF | 10.74% |
30+ | 1'806.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'779.00 CHF | 12.75% |
100+ | 1'765.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 289.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2893-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |