

94.10 CHF/ Unitéhors TVA
101.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 94.10 CHF | - |
4+ | 80.90 CHF | 14.03% |
10+ | 71.00 CHF | 24.55% |
20+ | 63.50 CHF | 32.52% |
30+ | 59.20 CHF | 37.09% |
50+ | 57.70 CHF | 38.68% |
100+ | 55.70 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 28.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |