

74.70 CHF/ Unitéhors TVA
80.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 74.70 CHF | - |
4+ | 64.10 CHF | 14.19% |
10+ | 56.20 CHF | 24.77% |
20+ | 50.20 CHF | 32.80% |
30+ | 46.90 CHF | 37.22% |
50+ | 45.70 CHF | 38.82% |
100+ | 44.10 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 28.24 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 122 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |