

1'975.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'134.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'975.00 CHF | - |
4+ | 1'790.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'776.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'762.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'749.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'722.00 CHF | 12.81% |
100+ | 1'709.00 CHF | 13.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 279.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2793-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |