

1'763.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'905.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'763.00 CHF | - |
4+ | 1'597.00 CHF | 9.42% |
10+ | 1'585.00 CHF | 10.10% |
20+ | 1'573.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'561.00 CHF | 11.46% |
50+ | 1'537.00 CHF | 12.82% |
100+ | 1'526.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 278.77 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 379 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |