

115.00 CHF/ Unitéhors TVA
124.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 115.00 CHF | - |
4+ | 98.80 CHF | 14.09% |
10+ | 86.70 CHF | 24.61% |
20+ | 77.50 CHF | 32.61% |
30+ | 72.30 CHF | 37.13% |
50+ | 70.50 CHF | 38.70% |
100+ | 68.00 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.8 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R21 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |