

80.40 CHF/ Unitéhors TVA
86.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 80.40 CHF | - |
4+ | 69.10 CHF | 14.05% |
10+ | 60.50 CHF | 24.75% |
20+ | 54.10 CHF | 32.71% |
30+ | 50.50 CHF | 37.19% |
50+ | 49.20 CHF | 38.81% |
100+ | 47.50 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R20T |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |