

59.50 CHF/ Unitéhors TVA
64.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.50 CHF | - |
4+ | 51.10 CHF | 14.12% |
10+ | 44.80 CHF | 24.71% |
20+ | 40.00 CHF | 32.77% |
30+ | 37.40 CHF | 37.14% |
50+ | 36.40 CHF | 38.82% |
100+ | 35.20 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0271-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |