

126.50 CHF/ Unitéhors TVA
136.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 126.50 CHF | - |
4+ | 108.50 CHF | 14.23% |
10+ | 95.20 CHF | 24.74% |
20+ | 85.10 CHF | 32.73% |
30+ | 79.40 CHF | 37.23% |
50+ | 77.30 CHF | 38.89% |
100+ | 74.70 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |