

86.10 CHF/ Unitéhors TVA
93.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 86.10 CHF | - |
4+ | 74.00 CHF | 14.05% |
10+ | 64.90 CHF | 24.62% |
20+ | 58.10 CHF | 32.52% |
30+ | 54.20 CHF | 37.05% |
50+ | 52.90 CHF | 38.56% |
100+ | 50.90 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |