

65.20 CHF/ Unitéhors TVA
70.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 65.20 CHF | - |
4+ | 56.10 CHF | 13.96% |
10+ | 49.10 CHF | 24.69% |
20+ | 44.00 CHF | 32.52% |
30+ | 41.10 CHF | 36.96% |
50+ | 40.00 CHF | 38.65% |
100+ | 38.60 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |