

55.70 CHF/ Unitéhors TVA
60.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 55.70 CHF | - |
4+ | 47.80 CHF | 14.18% |
10+ | 41.90 CHF | 24.78% |
20+ | 37.50 CHF | 32.68% |
30+ | 35.00 CHF | 37.16% |
50+ | 34.10 CHF | 38.78% |
100+ | 32.90 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.7 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 023 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |