

85.80 CHF/ Unitéhors TVA
92.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 85.80 CHF | - |
4+ | 73.80 CHF | 13.99% |
10+ | 64.70 CHF | 24.59% |
20+ | 57.80 CHF | 32.63% |
30+ | 53.90 CHF | 37.18% |
50+ | 52.50 CHF | 38.81% |
100+ | 50.70 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.59 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 914 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |