

86.60 CHF/ Unitéhors TVA
93.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 86.60 CHF | - |
4+ | 74.60 CHF | 13.86% |
10+ | 65.40 CHF | 24.48% |
20+ | 58.40 CHF | 32.56% |
30+ | 54.50 CHF | 37.07% |
50+ | 53.10 CHF | 38.68% |
100+ | 51.20 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |