

65.70 CHF/ Unitéhors TVA
71.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 65.70 CHF | - |
4+ | 56.60 CHF | 13.85% |
10+ | 49.70 CHF | 24.35% |
20+ | 44.40 CHF | 32.42% |
30+ | 41.40 CHF | 36.99% |
50+ | 40.30 CHF | 38.66% |
100+ | 38.90 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Dimension selon French R | NF-R19B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |