

1'857.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'007.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'857.00 CHF | - |
4+ | 1'683.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'670.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'658.00 CHF | 10.72% |
30+ | 1'645.00 CHF | 11.42% |
50+ | 1'620.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'608.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 259.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2593-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |