

1'068.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'154.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'068.00 CHF | - |
4+ | 968.00 CHF | 9.36% |
10+ | 960.50 CHF | 10.07% |
20+ | 953.00 CHF | 10.77% |
30+ | 946.00 CHF | 11.42% |
50+ | 931.50 CHF | 12.78% |
100+ | 924.50 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 255 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |