

864.00 CHF/ Unitéhors TVA
933.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 864.00 CHF | - |
4+ | 783.00 CHF | 9.38% |
10+ | 777.00 CHF | 10.07% |
20+ | 771.00 CHF | 10.76% |
30+ | 765.00 CHF | 11.46% |
50+ | 753.50 CHF | 12.79% |
100+ | 747.50 CHF | 13.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 253.67 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |