

1'593.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'722.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'593.00 CHF | - |
4+ | 1'444.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'433.00 CHF | 10.04% |
20+ | 1'422.00 CHF | 10.73% |
30+ | 1'411.00 CHF | 11.42% |
50+ | 1'390.00 CHF | 12.74% |
100+ | 1'379.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 253.37 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 377 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |