

54.60 CHF/ Unitéhors TVA
59.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 54.60 CHF | - |
4+ | 46.90 CHF | 14.10% |
10+ | 41.10 CHF | 24.73% |
20+ | 36.70 CHF | 32.78% |
30+ | 34.30 CHF | 37.18% |
50+ | 33.40 CHF | 38.83% |
100+ | 32.30 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0251-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |