

53.90 CHF/ Unitéhors TVA
58.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53.90 CHF | - |
4+ | 46.20 CHF | 14.29% |
10+ | 40.50 CHF | 24.86% |
20+ | 36.20 CHF | 32.84% |
30+ | 33.80 CHF | 37.29% |
50+ | 32.90 CHF | 38.96% |
100+ | 31.80 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.12 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 022 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |