

70.10 CHF/ Unitéhors TVA
75.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70.10 CHF | - |
4+ | 60.40 CHF | 13.84% |
10+ | 53.00 CHF | 24.39% |
20+ | 47.20 CHF | 32.67% |
30+ | 44.10 CHF | 37.09% |
50+ | 42.90 CHF | 38.80% |
100+ | 41.50 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.07 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 120 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |