

80.50 CHF/ Unitéhors TVA
87.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 80.50 CHF | - |
4+ | 69.40 CHF | 13.79% |
10+ | 60.80 CHF | 24.47% |
20+ | 54.30 CHF | 32.55% |
30+ | 50.60 CHF | 37.14% |
50+ | 49.30 CHF | 38.76% |
100+ | 47.70 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.04 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 913 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |