

1'761.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'903.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'761.00 CHF | - |
4+ | 1'596.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'583.00 CHF | 10.11% |
20+ | 1'571.00 CHF | 10.79% |
30+ | 1'559.00 CHF | 11.47% |
50+ | 1'536.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'524.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 249.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2493-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |