

848.00 CHF/ Unitéhors TVA
916.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 848.00 CHF | - |
4+ | 768.50 CHF | 9.37% |
10+ | 762.50 CHF | 10.08% |
20+ | 756.50 CHF | 10.79% |
30+ | 751.00 CHF | 11.44% |
50+ | 739.50 CHF | 12.79% |
100+ | 733.00 CHF | 13.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 247.32 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 178 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |