

896.50 CHF/ Unitéhors TVA
969.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 896.50 CHF | - |
4+ | 812.50 CHF | 9.37% |
10+ | 806.00 CHF | 10.09% |
20+ | 800.00 CHF | 10.76% |
30+ | 794.00 CHF | 11.43% |
50+ | 782.00 CHF | 12.77% |
100+ | 778.00 CHF | 13.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 247.24 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 273 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |