

834.00 CHF/ Unitéhors TVA
901.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 834.00 CHF | - |
4+ | 755.50 CHF | 9.41% |
10+ | 750.00 CHF | 10.07% |
20+ | 744.00 CHF | 10.79% |
30+ | 738.50 CHF | 11.45% |
50+ | 727.50 CHF | 12.77% |
100+ | 720.50 CHF | 13.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 240.97 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 177 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |