

1'551.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'676.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'551.00 CHF | - |
4+ | 1'405.00 CHF | 9.41% |
10+ | 1'394.00 CHF | 10.12% |
20+ | 1'384.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'373.00 CHF | 11.48% |
50+ | 1'353.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'342.00 CHF | 13.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 240.67 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 375 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |