

104.50 CHF/ Unitéhors TVA
112.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 104.50 CHF | - |
4+ | 89.70 CHF | 14.16% |
10+ | 78.60 CHF | 24.78% |
20+ | 70.30 CHF | 32.73% |
30+ | 65.60 CHF | 37.22% |
50+ | 64.00 CHF | 38.76% |
100+ | 61.70 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 24.6 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R19 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |