

79.90 CHF/ Unitéhors TVA
86.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 79.90 CHF | - |
4+ | 68.70 CHF | 14.02% |
10+ | 60.20 CHF | 24.66% |
20+ | 53.80 CHF | 32.67% |
30+ | 50.20 CHF | 37.17% |
50+ | 48.90 CHF | 38.80% |
100+ | 47.20 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 24.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |