

101.00 CHF/ Unitéhors TVA
109.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 101.00 CHF | - |
4+ | 86.80 CHF | 14.06% |
10+ | 76.10 CHF | 24.65% |
20+ | 68.00 CHF | 32.67% |
30+ | 63.50 CHF | 37.13% |
50+ | 61.80 CHF | 38.81% |
100+ | 59.70 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R18 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |