

75.40 CHF/ Unitéhors TVA
81.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75.40 CHF | - |
4+ | 64.80 CHF | 14.06% |
10+ | 56.80 CHF | 24.67% |
20+ | 50.70 CHF | 32.76% |
30+ | 47.40 CHF | 37.14% |
50+ | 46.10 CHF | 38.86% |
100+ | 44.60 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |