

987.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'067.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 987.50 CHF | - |
4+ | 895.00 CHF | 9.37% |
10+ | 888.00 CHF | 10.08% |
20+ | 881.00 CHF | 10.78% |
30+ | 874.50 CHF | 11.44% |
50+ | 861.00 CHF | 12.81% |
100+ | 854.50 CHF | 13.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 235 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |