

822.00 CHF/ Unitéhors TVA
888.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 822.00 CHF | - |
4+ | 744.50 CHF | 9.43% |
10+ | 739.00 CHF | 10.10% |
20+ | 733.50 CHF | 10.77% |
30+ | 727.50 CHF | 11.50% |
50+ | 717.00 CHF | 12.77% |
100+ | 710.00 CHF | 13.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 234.62 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 176 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |