

1'518.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'640.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'518.00 CHF | - |
4+ | 1'376.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'365.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'355.00 CHF | 10.74% |
30+ | 1'345.00 CHF | 11.40% |
50+ | 1'324.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'315.00 CHF | 13.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 234.32 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 374 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |