

75.10 CHF/ Unitéhors TVA
81.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75.10 CHF | - |
4+ | 64.60 CHF | 13.98% |
10+ | 56.70 CHF | 24.50% |
20+ | 50.60 CHF | 32.62% |
30+ | 47.20 CHF | 37.15% |
50+ | 46.00 CHF | 38.75% |
100+ | 44.50 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.47 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 912 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |