

67.50 CHF/ Unitéhors TVA
72.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 67.50 CHF | - |
4+ | 58.10 CHF | 13.93% |
10+ | 50.90 CHF | 24.59% |
20+ | 45.50 CHF | 32.59% |
30+ | 42.50 CHF | 37.04% |
50+ | 41.40 CHF | 38.67% |
100+ | 40.00 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.47 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 119 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |