

61.40 CHF/ Unitéhors TVA
66.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 61.40 CHF | - |
4+ | 52.80 CHF | 14.01% |
10+ | 46.20 CHF | 24.76% |
20+ | 41.40 CHF | 32.57% |
30+ | 38.60 CHF | 37.13% |
50+ | 37.60 CHF | 38.76% |
100+ | 36.20 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |