

99.60 CHF/ Unitéhors TVA
107.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 99.60 CHF | - |
4+ | 85.70 CHF | 13.96% |
10+ | 75.10 CHF | 24.60% |
20+ | 67.10 CHF | 32.63% |
30+ | 62.70 CHF | 37.05% |
50+ | 61.00 CHF | 38.76% |
100+ | 58.90 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.39 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 213 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |