

114.00 CHF/ Unitéhors TVA
123.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 114.00 CHF | - |
4+ | 97.80 CHF | 14.21% |
10+ | 85.70 CHF | 24.82% |
20+ | 76.60 CHF | 32.81% |
30+ | 71.50 CHF | 37.28% |
50+ | 69.70 CHF | 38.86% |
100+ | 67.20 CHF | 41.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |