

53.30 CHF/ Unitéhors TVA
57.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53.30 CHF | - |
4+ | 45.80 CHF | 14.07% |
10+ | 40.10 CHF | 24.77% |
20+ | 35.80 CHF | 32.83% |
30+ | 33.50 CHF | 37.15% |
50+ | 32.70 CHF | 38.65% |
100+ | 31.50 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |