

2'584.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'793.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'584.00 CHF | - |
4+ | 2'342.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'324.00 CHF | 10.06% |
20+ | 2'306.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'288.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'254.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'237.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 229.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2291-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |