

807.50 CHF/ Unitéhors TVA
872.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 807.50 CHF | - |
4+ | 732.00 CHF | 9.35% |
10+ | 726.50 CHF | 10.03% |
20+ | 720.50 CHF | 10.77% |
30+ | 715.00 CHF | 11.46% |
50+ | 704.50 CHF | 12.76% |
100+ | 701.00 CHF | 13.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 228.19 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 270 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |