

1'803.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'949.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'803.00 CHF | - |
4+ | 1'634.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'621.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'609.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'597.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'573.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'561.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 227.97 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 447 |
Dimension selon French R | NF-R75 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |