

965.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'043.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 965.00 CHF | - |
4+ | 874.50 CHF | 9.38% |
10+ | 868.00 CHF | 10.05% |
20+ | 861.00 CHF | 10.78% |
30+ | 854.50 CHF | 11.45% |
50+ | 842.00 CHF | 12.75% |
100+ | 835.50 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 225 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |